Startseite

ABB SPA - ABBMS16516 MS165-16 SALVAMOTORE 10-16A - MS16516

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS16516 MS165-16 SALVAMOTORE 10-16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...240 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486050

Artikelnummer

ABBMS16516

Herstellernummer

MS16516

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...240 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

142.65 mm

MS165-16 SALVAMOTORE 10-16A