Startseite

ABB SPA - ABBMS16520 MS165-20 SALVAMOTORE 14-20A - MS16520

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS16520 MS165-20 SALVAMOTORE 14-20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 14...20 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 300...300 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486067

Artikelnummer

ABBMS16520

Herstellernummer

MS16520

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

14...20 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...300 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

142.65 mm

MS165-20 SALVAMOTORE 14-20A