Startseite

ABB SPA - ABBMS16542 MS165-42 SALVAMOTORE 30-42A - MS16542

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS16542 MS165-42 SALVAMOTORE 30-42A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...42 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 630...630 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486098

Artikelnummer

ABBMS16542

Herstellernummer

MS16542

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...42 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

42 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

142.65 mm

Salvamotore MS165-42 In = 30.. 42 A, Ics a 400 V = 25 (kA)