Startseite

ABB SPA - ABBMSHDLTB MSHD-LTB maniglia nera IP64 per MS132/165 - MSHDLTB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMSHDLTB MSHD-LTB maniglia nera IP64 per MS132/165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614441820

Artikelnummer

ABBMSHDLTB

Herstellernummer

MSHDLTB

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

1

MSHD-LTB MANIGLIA NERA IP64 PER MS132 16