ABB SPA - ABBMSHDLTY MSHD-LTY man. rossa/gial. IP64 MS132/165 - MSHDLTY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614441844
Artikelnummer
ABBMSHDLTY
Herstellernummer
MSHDLTY
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
1
MSHD-LTY MAN. ROSSA GIAL. IP64 MS132 165


