ABB SPA - ABBNF62E14 NF62E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC - NF62E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Packung
1 ST
EAN
3471523100541
Artikelnummer
ABBNF62E14
Herstellernummer
NF62E14
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


