Startseite

ABB SPA - ABBNF80E11 Hilfsschutz - NF80E11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNF80E11 Hilfsschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523100312

Artikelnummer

ABBNF80E11

Herstellernummer

NF80E11

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NF80E-11 RELE AUSILIARIO 24-60VAC 20-60V