Startseite

ABB SPA - ABBNFZ22E22 NFZ22E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC - NFZ22E22

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNFZ22E22 NFZ22E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523101722

Artikelnummer

ABBNFZ22E22

Herstellernummer

NFZ22E22

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NFZ22E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC DC