Startseite

ABB SPA - ABBNFZ40E22 NFZ40E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC - NFZ40E22

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNFZ40E22 NFZ40E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523101623

Artikelnummer

ABBNFZ40E22

Herstellernummer

NFZ40E22

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NFZ40E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC DC