ABB SPA - ABBNFZ80E21 NFZ80E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60VDC - NFZ80E21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Packung
1 ST
EAN
3471523101913
Artikelnummer
ABBNFZ80E21
Herstellernummer
NFZ80E21
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


