ABB SPA - ABBNKBH-M120-10 Racc.90G DN10 M12 PA6+ott.nich. BK IP69 - NKBH-M120-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
7630030242090
Artikelnummer
ABBNKBH-M120-10
Herstellernummer
NKBH-M120-10
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
44 mm
Gesamthöhe:
62.5 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...105 °C