ABB SPA - ABBNKNH-M202-10 Racc. DN12 M20 PA6+ott.nich. BK IP69 - NKNH-M202-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
7630030261183
Artikelnummer
ABBNKNH-M202-10
Herstellernummer
NKNH-M202-10
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
50.5 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...105 °C


