Startseite

ABB SPA - ABBNSL22E81 NSL22E-81 RELE AUSILIARIO 24Vcc - NSL22E81

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNSL22E81 NSL22E-81 RELE AUSILIARIO 24Vcc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523056015

Artikelnummer

ABBNSL22E81

Herstellernummer

NSL22E81

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NSL22E-81 RELE AUSILIARIO 24VCC