Startseite

ABB SPA - ABBNVBV-P167 Raccordo DN17 PG16 PA6+ott.nich. BK - NVBV-P167

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNVBV-P167 Raccordo DN17 PG16 PA6+ott.nich. BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030258763

Artikelnummer

ABBNVBV-P167

Herstellernummer

NVBV-P167

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

54 mm

Gesamthöhe:

73 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACCORDO DN17 PG16 PA6 OTT.NICH. BK