ABB SPA - ABBNVNV-M508-9 Racc. DN48 M50 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVNV-M508-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
7630030255960
Artikelnummer
ABBNVNV-M508-9
Herstellernummer
NVNV-M508-9
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
67.4 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


