ABB SPA - ABBNVNV-P167 Racc. DN17 PG16 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVNV-P167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
1 ST
EAN
7630030255748
Artikelnummer
ABBNVNV-P167
Herstellernummer
NVNV-P167
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
54 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


