ABB SPA - ABBOFAA000GG20 OFAA000GG20 FUS NH000 gG 20A 690V - OFAA000GG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019213194
Artikelnummer
ABBOFAA000GG20
Herstellernummer
OFAA000GG20
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.3 W