ABB SPA - ABBOFAF000AM20 OFAF000AM20 FUS NH000 aM 20A 500V - OFAF000AM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019210810
Artikelnummer
ABBOFAF000AM20
Herstellernummer
OFAF000AM20
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.9 W


