Startseite

ABB SPA - ABBOFAF000AM6 OFAF000AM6 FUS NH000 aM 6A 500V - OFAF000AM6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF000AM6 OFAF000AM6 FUS NH000 aM 6A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019210858

Artikelnummer

ABBOFAF000AM6

Herstellernummer

OFAF000AM6

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

6 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.3 W

OFAF000AM6 FUS NH000 AM 6A 500V