ABB SPA - ABBOFAF000H100 OFAF000H100 FUS NH000 gG 100A 500V - OFAF000H100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019205465
Artikelnummer
ABBOFAF000H100
Herstellernummer
OFAF000H100
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.5 W


