ABB SPA - ABBOFAF00AM100 OFAF00AM100 FUS NH00 aM 100A 500V - OFAF00AM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019222202
Artikelnummer
ABBOFAF00AM100
Herstellernummer
OFAF00AM100
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V


