Startseite

ABB SPA - ABBOFAF00AM160 OFAF00AM160 FUS NH00 aM 160A 500V - OFAF00AM160

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF00AM160 OFAF00AM160 FUS NH00 aM 160A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019222226

Artikelnummer

ABBOFAF00AM160

Herstellernummer

OFAF00AM160

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.9 W

Fusibile, NH00 AM 160A 500V