Startseite

ABB SPA - ABBOFAF00H125 OFAF00H125 FUS NH00 gG 125A 500V - OFAF00H125

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF00H125 OFAF00H125 FUS NH00 gG 125A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019205595

Artikelnummer

ABBOFAF00H125

Herstellernummer

OFAF00H125

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10 W

OFAF00H125 FUS NH00 GG 125A 500V