Startseite

ABB SPA - ABBOFAF1AM200 OFAF1AM200 FUS NH1 aM 200A 500V - OFAF1AM200

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF1AM200 OFAF1AM200 FUS NH1 aM 200A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019222523

Artikelnummer

ABBOFAF1AM200

Herstellernummer

OFAF1AM200

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

OFAF1AM200 FUS NH1 AM 200A 500V