ABB SPA - ABBOFAF1AM250 OFAF1AM250 FUS NH1 aM 250A 500V - OFAF1AM250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019222547
Artikelnummer
ABBOFAF1AM250
Herstellernummer
OFAF1AM250
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
01XL
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17.5 W


