Startseite

ABB SPA - ABBOFAF1H224 NH-Sicherung - OFAF1H224

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF1H224 NH-Sicherung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 224 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019205847

Artikelnummer

ABBOFAF1H224

Herstellernummer

OFAF1H224

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

224 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19 W

OFAF1H224 FUS NH1 GG 224A 500V