ABB SPA - ABBOFAF1H250 OFAF1H250 FUS NH1 gG 250A 500V - OFAF1H250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019205861
Artikelnummer
ABBOFAF1H250
Herstellernummer
OFAF1H250
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W


