ABB SPA - ABBOFAF2AM200 OFAF2AM200 FUS NH2 aM 200A 500V - OFAF2AM200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019222646
Artikelnummer
ABBOFAF2AM200
Herstellernummer
OFAF2AM200
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11.3 W


