Startseite

ABB SPA - ABBOFAF3AM630 OFAF3AM630 FUS NH3 aM 630A 500V - OFAF3AM630

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF3AM630 OFAF3AM630 FUS NH3 aM 630A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019222790

Artikelnummer

ABBOFAF3AM630

Herstellernummer

OFAF3AM630

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

OFAF3AM630 FUS NH3 AM 630A 500V