ABB SPA - ABBOFAF3H800 OFAF3H800 FUS NH3 gG 800A 500V - OFAF3H800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
6417019206189
Artikelnummer
ABBOFAF3H800
Herstellernummer
OFAF3H800
Hersteller
ABB
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53.2 W


