Startseite

ABB SPA - ABBOFAF4AM1250 OFAF4AM1250 FUS NH4 aM 1250A 500V - OFAF4AM1250

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOFAF4AM1250 OFAF4AM1250 FUS NH4 aM 1250A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019222851

Artikelnummer

ABBOFAF4AM1250

Herstellernummer

OFAF4AM1250

Hersteller

ABB

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

1250 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Fusibile. Taglia del fusibile 1250A, 500V