ABB SPA - ABBOHB145J12E00S OHB145J12E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERALE - OHB145J12E00S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019217338
Artikelnummer
ABBOHB145J12E00S
Herstellernummer
OHB145J12E00S
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OHB145J12E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATER


