Startseite

ABB SPA - ABBOHB274J12 OHB274J12 man nera 274mm alberi da 12mm - OHB274J12

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHB274J12 OHB274J12 man nera 274mm alberi da 12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019481913

Artikelnummer

ABBOHB274J12

Herstellernummer

OHB274J12

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHB274J12 MAN NERA 274MM ALBERI DA 12MM