Startseite

ABB SPA - ABBOHB275J12E011 OHB275J12E011 MANIGLIA COMM OT 3200 (1 0 2) - OHB275J12E011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHB275J12E011 OHB275J12E011 MANIGLIA COMM OT 3200 (1 0 2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019144283

Artikelnummer

ABBOHB275J12E011

Herstellernummer

OHB275J12E011

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHB275J12E011 MANIGLIA COMM OT 3200 (1 0