ABB SPA - ABBOHB330J12 OHB330J12 man 330mm per alberi da 12mm - OHB330J12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019481937
Artikelnummer
ABBOHB330J12
Herstellernummer
OHB330J12
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OHB330J12 MAN 330MM PER ALBERI DA 12MM


