ABB SPA - ABBOHB65D6CM OHB65D6CM Maniglia per OT40?125 mot - OHB65D6CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019271033
Artikelnummer
ABBOHB65D6CM
Herstellernummer
OHB65D6CM
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OHB65D6CM MANIGLIA PER OT40 125 MOT


