Startseite

ABB SPA - ABBOHB65J6E00S OHB65J6E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERALE - OHB65J6E00S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHB65J6E00S OHB65J6E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124766

Artikelnummer

ABBOHB65J6E00S

Herstellernummer

OHB65J6E00S

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHB65J6E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERAL