Startseite

ABB SPA - ABBOHY274J12 OHY274J12 man g/rossa 274mm alberi da 12mm - OHY274J12

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHY274J12 OHY274J12 man g/rossa 274mm alberi da 12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019481906

Artikelnummer

ABBOHY274J12

Herstellernummer

OHY274J12

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHY274J12 MAN G ROSSA 274MM ALBERI DA 12