Startseite

ABB SPA - ABBONE20M4G ONE20M4G SEZ IN CASS, 4P, 20A, IP67, GRIGIO - ONE20M4G

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBONE20M4G ONE20M4G SEZ IN CASS, 4P, 20A, IP67, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019641287

Artikelnummer

ABBONE20M4G

Herstellernummer

ONE20M4G

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

15.2 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

7.5 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatori in cassetta per impianti residenziali e commerciali. I sezionatori ONE20 possono essere impiegati come sezionatori principali oppure come sezionatori locali in vari tipi di applicazioni, ad esempio sistemi HVAC, stazioni di pompaggio dell‘acqua e pompe di calore residenziali o impianti di illuminazione commerciali. La fornitura include i pressacavi, facilmente installabili sull‘ingresso cavi con fori filettati.