ABB SPA - ABBOS1200L03P OS1200L03P sez UL fus J 3P 1200A - OS1200L03P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
EAN
6417019392875
Artikelnummer
ABBOS1200L03P
Herstellernummer
OS1200L03P
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
1000 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
links
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
40 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


