ABB SPA - ABBOS60GJ12P OS60GJ12P sez UL fus J 3P 60A - OS60GJ12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
EAN
6417019478074
Artikelnummer
ABBOS60GJ12P
Herstellernummer
OS60GJ12P
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


