Startseite

ABB SPA - ABBOT160G03 OT160G03 SEZ 160A 3P - OT160G03

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOT160G03 OT160G03 SEZ 160A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019638355

Artikelnummer

ABBOT160G03

Herstellernummer

OT160G03

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

75 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

24 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

OT160G03 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombriGli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.Migliore utilizzabilitàSezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°.Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri.Alte prestazioniGli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.