Startseite

ABB SPA - ABBOTDV250EK OTDV250EK manovra diretta OTDC100?250 A - OTDV250EK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOTDV250EK OTDV250EK manovra diretta OTDC100?250 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019572390

Artikelnummer

ABBOTDV250EK

Herstellernummer

OTDV250EK

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OTDV250EK MANOVRA DIRETTA OTDC100 250 A