Startseite

ABB SPA - ABBOVR021N40275S OVR T2 1N 40 275S P SPD 1P+N 40KA QS - OVR021N40275S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR021N40275S OVR T2 1N 40 275S P SPD 1P+N 40KA QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308525307

Artikelnummer

ABBOVR021N40275S

Herstellernummer

OVR021N40275S

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

160 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratenzione OVR T2 1N 40 275S P SPD 1P+N 40KA QS