Startseite

ABB SPA - ABBOVR023L40275S OVR T2 3L 40 275S P SPD 3P 40KA QS - OVR023L40275S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR023L40275S OVR T2 3L 40 275S P SPD 3P 40KA QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308525314

Artikelnummer

ABBOVR023L40275S

Herstellernummer

OVR023L40275S

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

710 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

120 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

640 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

160 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR T2 3L 40 275S P SPD 3P 40KA QS