Startseite

ABB SPA - ABBOVR0280440S OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS - OVR0280440S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR0280440S OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.8 kV

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308525604

Artikelnummer

ABBOVR0280440S

Herstellernummer

OVR0280440S

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

Direktmontage

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

560 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

495 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

160 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

160 A

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS