Startseite

ABB SPA - ABBOVR02N80275SC OVR T2 80 N C CARTUCCIA 80KA 275S QS - OVR02N80275SC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR02N80275SC OVR T2 80 N C CARTUCCIA 80KA 275S QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308525550

Artikelnummer

ABBOVR02N80275SC

Herstellernummer

OVR02N80275SC

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

600 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR T2 80 N C CARTUCCIA 80KA 275S QS