ABB SPA - ABBOVR2320275C OVR T2 20 275 C CARTUCCIA 20KA QS - OVR2320275C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.9 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3660308520883
Artikelnummer
ABBOVR2320275C
Herstellernummer
OVR2320275C
Hersteller
ABB
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
sonstige
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


