Startseite

ABB SPA - ABBOVR2320440C OVR T2 20 440 C CARTUCCIA 20KA QS - OVR2320440C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR2320440C OVR T2 20 440 C CARTUCCIA 20KA QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308520913

Artikelnummer

ABBOVR2320440C

Herstellernummer

OVR2320440C

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

sonstige

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

560 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR T2 20 440 C CARTUCCIA 20KA QS