ABB SPA - ABBOVR233N20275 OVR T2+3 3N 20 275 P SPD 3P+N 20KA QS - OVR233N20275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
3660308519924
Artikelnummer
ABBOVR233N20275
Herstellernummer
OVR233N20275
Hersteller
ABB
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
125 A
Integrierte Vorsicherung:
ja
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20